木製出前岡持(椹製)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88748773 品番 ADM07049
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
食器の種類和食器 材質サワラ材 質量(kg)4 内径×深さ(mm)460×140 呼び寸法(cm)49 TKG品番9-0401-1502 TKG品番(2017)6-0363-1502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88748782
2026-02-07
用途:
出前
飲食業

呼び寸法というのが、どこからまでを言うのか、わからなかったのですが、予想どうりのサイズで良かったです
表示をわかりやすくして欲しいです、図面みたいに表示するとか、方法はあると思います
岡持も昔のように、買える店が減ってきているので、今回助かりました。20年振りくらいに買い替えることができました

2026-02-16
用途:
出前
飲食業

呼び寸法というのが、どこのところかわからず…。図面のように表示があると助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする