UK18-8パンチングスクイザル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88748816 品番 9906324
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

パンチング穴径:2.2

柄長さ(mm)210 パンチ径(Φmm)2.2 呼び寸法(cm)24 直径×深さ(mm)250×70 TKG品番9-0402-1001 TKG品番(2017)6-0364-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする