- 吸盤クリップ モノタロウ 88748914 - 吸盤クリップ モノタロウ 88748914 - 吸盤クリップ モノタロウ 88748914

吸盤クリップ

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード88748914 品番-
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

窓に取り付けてタオルやハンカチをはさむ事で簡易の日よけにする事や、チケットなどをはさむなど用途は色々な便利な吸盤付クリップです。

用途タオルやハンカチを利用した簡易日よけなど 材質クリップ部:ABS樹脂・鉄、吸盤:PVC 直径(Φmm)(吸盤)30 クリップ(サイズ)35×10mm
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※当製品は高速道路の通行券やパーキングチケット・ハンカチなど、比較的厚さが薄く、かつ材質が柔らかいものを挟み込むことを前提にスプリングレートが強めに設計・製造されています。
その為、無理に厚みのあるものや材質が硬いものを挟み込もうとすると稼働基部に負荷がかかり破損に繋がる恐れがございます。
※リヤガラスの端にある電熱線のカプラの金属部に、製品等が接触するとショートし火災の原因になる恐れがあります。
※運転中の取り付け、取り外しは危険ですのでしないでください。
※取り付ける面にホコリや油脂が付着すると吸着力が弱まりますので汚れをふき取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
ガラス越しの撮影など
その他業種

非常に便利なアイデア商品で「ガラス越しの写真撮影の反射防止」などで重宝します。
吸盤の耐久性を期待しています。

対象商品:
88748914
2022-10-02
用途:
助手席に座る年寄のために購入

助手席のバイザー用として購入。ハンカチが簡単にバイザーになるので便利です!

1人が参考にしています
対象商品:
88748914
2022-01-30
用途:
多目的に使用

挟む力は洗濯バサミより強く、コピー紙もしっかり保持できます。紙の掲示にはとても良いです。車内で使うかわかりませんが、吸盤の薄さが直射日光の高温に耐えられるか?です。

対象商品:
88748914
2020-10-26
用途:
貼り紙を自動車にくっつける時
卸売・小売業

自動車のガラスに貼り紙貼るときテープでくっつける代わりに
用紙を挟んで吸盤でくっつけて使ってます。
使い心地はとても良く、剥がれにくいのが〇
是非また購入したいです。

対象商品:
88748914
2020-07-02
用途:
車中泊用
その他業種

車中泊時のサンシェードの固定に使ってます。作りもしっかりしており大変重宝しています。

対象商品:
88748914
2022-04-25
用途:
フロントガラスのサンシェード用
運輸・通信業

クリップが固いです。固すぎる。小さな袋に詰められているので、吸盤の部分が折れ曲がりがあります。そのまま使うとガラス面でも空気が入って吸盤の意味がありませんが、40℃ぐらいの湯の中で形を整えてから使えば、あとは普通に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
88748914
2019-11-14
用途:
窓にタオルでカーテン
建設業・工事業

タオルを窓に吊るために使ってます。簡易目隠し、夏の日光遮断など。

対象商品:
88748914
2019-08-06
用途:
車の日よけサンシェードの補助用

車に使用するときはフロントガラスに取り付けての使用になるので耐久性が一番の問題点になろうかと思いますがコンパクトな割に商品自体はしっかりしています!場所を取らずにしっかりとサンシェードを補助固定出来るので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする