TSステンレス デカてぼ 引掛付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88749281 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

寸胴型のデカてぼは底面が広いので対流を生かすことができ、 麺をより美味しく茹であげることができます。

材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木 メッシュ6.5 直径×深さ(mm)150×140 仕様引掛け付 呼び寸法(cm)15 TKG品番9-0403-1701 TKG品番(2017)6-0365-1701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする