曜日別特売
- スライド式 麺切台 福井工作所 88750697

スライド式 麺切台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88750697品番-
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

スライド台:910×275めん切包丁:刃渡り270(ステンレス鋼)台材質:スプルス材(ラバー張)。ステンレス切刃ですから使いやすく寿命が長く経済的。ラバー張ですので、清潔、刃のあたりも滑らかです。

材質組枠:木製 ゴム板:天然ゴム ゴム板押さえ金:SS材(メッキ) 丸ビス:SUS304 SUS軸:SUS304 SUS軸固定金具:アルミ 柄:SS材(メッキ) 包丁刃:SUS440C バネ:SUS430質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×425×157TKG品番9-0398-0501TKG品番(2017)6-0360-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする