- SA18-8玉子豆腐器 関西型 TKG 88751713

SA18-8玉子豆腐器 関西型

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)18
内容量1個注文コード88751713品番-
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び寸法(cm)18材質ステンレス内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×42TKG品番9-0415-0205TKG品番(2017)6-0373-0205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88751704
2017-02-16
用途: 手作り石けんの型に 使用しています。
KK. ~for your happiness~サービス業

前から 欲しいと思っていました。何処よりも安かったので購入しました。迅速な配送 また 値段 品物の質も 満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする