山田工業所
鉄 打出四川鍋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
45
36
39
42
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88756263
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
取手リベット止め
材質
鉄
質量(kg)
1.9
サイズ(cm)
45
深さ(mm)
140
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-0423-0804
TKG品番(2017)
6-0381-0704
内径(Φcm)
45