曜日別特売
- 18-0中華ヘラ リス 88757706

18-0中華ヘラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88757706品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質天然木 ステンレスサイズ柄長さ(mm)370ヘラサイズ(mm)90×120TKG品番9-0427-0302TKG品番(2017)6-0384-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする