13.5cm/荒目 18-8業務用プレス式丸カス揚げ 石浜金物工業 88760165

13.5cm/荒目 18-8業務用プレス式丸カス揚げ 石浜金物工業 88760165
13.5cm/荒目 18-8業務用プレス式丸カス揚げ 石浜金物工業 88760165

18-8業務用プレス式丸カス揚げ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88760165品番13.5cm/荒目
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

金網端を板金で巻き締めし、中に全周芯金を入れてありますので、御使用中にたたいたりしても網が切れたり、外れたりしません。

メッシュ14材質18-8ステンレス直径(Φmm)135柄長さ(mm)245寸法(直径Φ×柄)(mm)135×245呼び寸法(cm)13.5TKG品番9-0435-0112TKG品番(2017)6-0658-0112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88760165
2023-05-03
用途: 揚げ物用に。
その他業種

重くて思っていたのとは違ってました。業務用という事なのでこの重さなのでしょう。
洗濯を間違えました。持ち手が木製なら良かったかな。

対象商品 : 88760165
2023-07-04
用途: 揚げ物時
飲食業

柄の長さ、網の目や大きさ共にちょうどよく使い勝手が良い

対象商品 : 88760122
2018-10-07
用途: 天ぷら等の揚げ物

作りがしっかりしているため長く安心して使えると思います

対象商品 : 88760122
2017-05-29
用途: 天ぷら
株式会社あどみす飲食業

作りがシンプルでほかのカス揚げと比べると軽くできています。シンプルな分、楽に汚れが落とせるのでカウンターのお店でも重宝すると思います。網と持ち手の繋ぎも広くなっていて、しっかりしています。網が一段少し落ちているため気持ちよくカスが揚げられます。迷ったらこれでいいと思います。本当によく考えられているカス揚げです。

2が参考にしています
対象商品 : 88760156
2021-03-19
用途: 揚げ物
兵庫県営川西下加茂高層住宅自治会

家使いだが、大量のから揚げを作りたい衝動に駆られる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする