TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの オイルポット・天ぷら網
TKGの 活性炭カートリッジ/油こし紙/油こし網
油こし No.2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88760664
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
18-8金網使用
外径(Φmm)
180
材質
本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス
サイズ
No.2
外径×高さH(Φmm×mm)
180×57
TKG品番
9-0436-0502
TKG品番(2017)
6-0392-0502