TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの オイルポット・天ぷら網
TKGの 活性炭カートリッジ/油こし紙/油こし網
油こし No.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88760673
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
18-8金網使用
外径(Φmm)
205
材質
本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス
サイズ
No.3
外径×高さH(Φmm×mm)
205×65
TKG品番
9-0436-0503
TKG品番(2017)
6-0392-0503