クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の キッチン・調理用品
クローバー(大屋製作所)の オイルポット・天ぷら網
クローバー(大屋製作所)の 活性炭カートリッジ/油こし紙/油こし網
18-8替網式油こし
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88760761
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
レストラン向け業務用商品
メッシュ
40
材質
18-8ステンレス
サイズ
No.3
外径×高さH(Φmm×mm)
215×60
外径(Φmm)
215
TKG品番
9-0436-0703
TKG品番(2017)
6-0392-0703