二重アミオイルポット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88760971 品番-
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
容量(L)1.2 外径×高さH(Φmm×mm)130×120(蓋を除いた高さ) 材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス 質量(g)470 TKG品番9-0436-1501 TKG品番(2017)6-0392-1401
注意
※蓋を含めた高さは約140mmになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88760971
2020-11-06
用途:
サラダ油入れ

SUSのオイルポットを探していたら目にとまって購入したのですが、写真で見るより安っぽい作りですがシンプルなつくりなので良いと思います。サイズ展開が大・中・小とあれば選択肢が広がって良いのにと思います。

対象商品:
88760971
2016-02-14
用途:
油返し

買った時はすこし大きいかと思ったが、これくらいの大きさでないと油を入れるのに安定しないため結果としてちょうどよかった。
シンプルな構造なので洗いやすそうなのもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする