曜日別特売
- SA18-8替アミ TKG 88761215

- SA18-8替アミ TKG 88761215
- SA18-8替アミ TKG 88761215

SA18-8替アミ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ27cm用
目の粗さ3.63mm
内容量1個注文コード88761215品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
TKG品番(2017)6-0395-0208材質18-8ステンレスサイズ27cm用目の粗さ3.63mmメッシュ7(パン粉フルイ)TKG品番9-0439-0218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88761276
2024-03-29
用途: 各種粉ふるい・茶、玄米粉、小麦粉
農・林・水産業

用途によって網の目が交換できて、便利である
できれば、替え網にメッシュ番号があると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 88761215
2022-03-26
用途: コーヒー焙煎、チャフ分離

7メッシュだとチャフは簡単に落ちるが、コーヒー豆も少量ですが落ちてしまう。4メッシュを追加購入して試してみます。

対象商品 : 88761321
2022-02-16
用途: 砂糖フルイとして
製造業

申し分なく使用できました。スキマを洗うのが少々面倒ですが、構造上難しいかと。

対象商品 : 88761145
2019-11-16
用途: バーベキューのスモーカー
サービス業

コールマン「コンパクトスモーカー」の上段にセットするのにぴったりのサイズです。もとから付属している網は目が粗く、中央部が盛り上がっていて食材が転がってしまうのですが、これはほどよく細かい目で安定性もばっちりです。

1が参考にしています
対象商品 : 88761382
2018-03-06
用途: 検品作業時
製造業

扱っている物が細かいので色々なメッシュで試すために今回は20メッシュを購入して使用してみようと思いました。

対象商品 : 88761346
2017-05-30
用途: 食材の裏ごし
有限会社 クォーツ

20、50、65、メッシュを買いました、枠から外れるのでメンテナンスが楽です。

対象商品 : 88761346
2016-12-14
用途: バレル処理の石のフルイ選別

メッシュの種類がもう少し多くあるとよい メッシュは正確にできています

2が参考にしています
2015-12-17
用途: 薔薇のためのつちふるい作業!

薔薇は柔らかい酸性の土を好む!其は石などが有ると根張りが弱くなるから。根は上部に比例するから。
上部をでかくするには。土を震って一回は土の石を取らねば成らない!
実は黄紙と言い。土作業する金属は水を吸っては張り付くからダメで。
水を吸わない鉄が。羊羹や、チーズを切るように土を切る!
此の時に張り付く亜鉛鍍金のような網は最早時代遅れ!
プロほど疲れてはいけなくて、怪我の原因と成るから、超お薦めします!

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする