森田金網篩製作所
木枠代用毛うらごし (16メッシュ)荒目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
尺2
6寸
7寸
8寸
9寸
尺0
尺1
尺2
直径×高さ(mm)
360×140
180× 90
210× 90
240×110
270×110
300×125
330×140
360×140
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88762064
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
桧
呼び寸法
尺2
直径×高さ(mm)
360×140
質量(g)
680
目の粗さ
荒目(3本毛)
メッシュ
16
TKG品番
9-0440-0214
TKG品番(2017)
6-0396-0214