森田金網篩製作所
木枠ステン張うらごし(40メッシュ)細目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法
尺2
7寸
8寸
9寸
尺0
尺1
尺2
直径×高さ(mm)
360×140
210×90
240×110
270×110
300×125
330×140
360×140
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88762125
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
桧
呼び寸法
尺2
直径×高さ(mm)
360×140
目の粗さ
細目
メッシュ
40
TKG品番
9-0440-0106
TKG品番(2017)
6-0396-0306