- 木枠ステン張うらごし(14メッシュ)荒目 森田金網篩製作所 88762204

木枠ステン張うらごし(14メッシュ)荒目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法8寸
直径×高さ(mm)240×110
内容量1個注文コード88762204品番-
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質呼び寸法8寸直径×高さ(mm)240×110質量(g)360目の粗さ荒目メッシュ14TKG品番9-0440-0114TKG品番(2017)6-0396-0314
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする