森田金網篩製作所
木枠ステン張絹ごし(60メッシュ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
尺0
8寸
9寸
尺0
尺1
尺2
直径×高さ(mm)
300×125
240×110
270×110
300×125
330×140
360×140
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88762274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
桧
呼び寸法
尺0
直径×高さ(mm)
300×125
質量(g)
500
メッシュ
60
TKG品番
9-0440-0303
TKG品番(2017)
6-0396-0403