曜日別特売
- 18-8うらごし ミネックスメタル 88762405

18-8うらごし

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
直径×高さ(mm)180×50
内容量1個注文コード88762405品番-
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質18-8ステンレスサイズ直径×高さ(mm)180×50質量(kg)0.13TKG品番9-0440-0703TKG品番(2017)6-0396-0803
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88762405
2026-01-09
用途: きんとん さつまいもの裏ごし

持ち手付きのザルを使用して 裏ごししていましたが すごく楽に裏ごしできました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする