L0401 18-8ウロコ印うらごし リトルウッド 88762466

18-8ウロコ印うらごし

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
直径×高さ(mm)155×50
内容量1個注文コード88762466品番L0401
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
TKG品番(2017)6-0396-1003材質18-8ステンレス質量(kg)0.088サイズメッシュ30直径×高さ(mm)155×50TKG品番9-0440-0903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88762457
2019-12-01
用途: 軽作業

使い心地はいいと思います。あとは耐久性がよければいいのですが、今後に期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする