LS 電動 製粉機 やまびこ号 國光社 88762511 LS 電動 製粉機 やまびこ号 國光社 88762511

電動 製粉機 やまびこ号

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88762511 品番LS
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。

付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ 質量(kg)22 容量(L)ホッパー/4.8 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560 電源(単相/V)100 最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間 TKG品番9-0453-0201 TKG品番(2017)6-0397-0201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする