ERECTA(エレクター)
スコップ型 スクレイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
小
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88763333
品番
193301
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐熱温度:100℃
材質
合成ゴム・ポリプロピレン
トラスコ品番
819-4676
全長(mm)
240
サイズ
小
ヘラサイズ(mm)
60×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0448-0303
TKG品番(2017)
6-0400-0303