RB5FS ミル オイルフィルター アイ・アンド・エム 88765004 RB5FS ミル オイルフィルター アイ・アンド・エム 88765004

ミル オイルフィルター

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88765004 品番 RB5FS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート

材質ポリエチレンテレフタレート サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×600×150 TKG品番9-0441-0801 TKG品番(2017)6-0405-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88765004
2023-03-17
用途:
フライヤー油濾し
飲食業

以前より細かい粉も濾してくれるので油処理がだいぶ楽になりました.更に細かいのがあればもっといいなぁ…
油すら濾さなくなるのかな?

対象商品:
88765004
2014-09-25
用途:
揚げ菓子製造で週に一度、油の入った浴槽内をこの網で掃除してます。

ゴマのカスや炭になった小さなゴミ、さして底にドロドロになって貯まった油もキレイに取れて、
網を通る油の流れも良いので本当に買って良かったと思います。油を濾すのにも使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする