RB10PS ミル オイルフィルター アイ・アンド・エム 88765022 RB10PS ミル オイルフィルター アイ・アンド・エム 88765022

ミル オイルフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズミニ 注文コード88765022 品番RB10PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート

メッシュ120 材質ポリエチレンテレフタレート サイズミニ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×330×130 TKG品番9-0441-0803 TKG品番(2017)6-0405-0803

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88765004
2023-03-17
用途:
フライヤー油濾し
飲食業

以前より細かい粉も濾してくれるので油処理がだいぶ楽になりました.更に細かいのがあればもっといいなぁ…
油すら濾さなくなるのかな?

対象商品:
88765004
2014-09-25
用途:
揚げ菓子製造で週に一度、油の入った浴槽内をこの網で掃除してます。

ゴマのカスや炭になった小さなゴミ、さして底にドロドロになって貯まった油もキレイに取れて、
網を通る油の流れも良いので本当に買って良かったと思います。油を濾すのにも使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする