3/22より値下げ!現場を応援

 

- ミル オイルフィルター 交換用バッグ アイ・アンド・エム 88765031 - ミル オイルフィルター 交換用バッグ アイ・アンド・エム 88765031

ミル オイルフィルター 交換用バッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88765031 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980

米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート

材質ポリエチレンテレフタレート サイズ交換用バッグ大用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×280×150 TKG品番9-0441-0804 TKG品番(2017)6-0405-0804

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88765031
2015-12-14
用途:
食用油の濾過
株式会社伊勢 様 (飲食業)

過去から使用してきているものでNASAの開発した商品ということで、メッシュの細かさには満足している。
強度の問題でもう少し改善できたらと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする