RB10PS ミル オイルフィルター 交換バッグ アイ・アンド・エム 88765056 RB10PS ミル オイルフィルター 交換バッグ アイ・アンド・エム 88765056

ミル オイルフィルター 交換バッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88765056 品番RB10PS
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート

メッシュ120 材質ポリエチレンテレフタレート サイズ交換用バッグミニ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×130 TKG品番9-0441-0806 TKG品番(2017)6-0405-0806

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする