曜日別特売
- SA18-8半円スープ取りざる TKG 88765415

SA18-8半円スープ取りざる

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ33cm用
内容量1個注文コード88765415品番-
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質18-8ステンレスサイズ33cm用深さ(mm)250メッシュ8TKG品番9-0443-0103TKG品番(2017)6-0406-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88765442
2022-04-26
用途: スープ作り
卸売・小売業

とても良い商品です。
サイズもあてはまり利用かってが良いです。

対象商品 : 88765424
2021-05-13
用途: 仕込み
宵処DINING-頂家-飲食業

想像通り以上手間が省けて時間も短縮でき色々と捗りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする