UK(三宝)
エコクリーン パンチング丸型スープ取ざる UK18-8
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)
440×440
350×350
380×380
410×410
440×440
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88765704
品番
-
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス
サイズ
45cm用
外径×高さH(Φmm×mm)
440×440
パンチ径(Φmm)
2.2
TKG品番
9-0443-0504
TKG品番(2017)
6-0406-0504