UK(三宝)
エコクリーンパンチング半丸型スープ取ざる UK18-8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
36cm用
36cm用
39cm用
42cm用
45cm用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88765713
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス
サイズ
36cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×180×300
パンチ径(Φmm)
2.2
TKG品番
9-0443-0601
TKG品番(2017)
6-0406-0601