UK(三宝)
エコクリーンパンチング半丸型スープ取ざる UK18-8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
39cm用
36cm用
39cm用
42cm用
45cm用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88765722
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス
サイズ
39cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)
380×200×330
パンチ径(Φmm)
2.2
TKG品番
9-0443-0602
TKG品番(2017)
6-0406-0602