- エコクリーンパンチング半丸型スープ取ざる UK18-8 UK(三宝) 88765731

エコクリーンパンチング半丸型スープ取ざる UK18-8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ42cm用
内容量1個注文コード88765731品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

パンチング穴径:2.2

材質18-8ステンレスサイズ42cm用間口W×奥行D×高さH(mm)410×210×360パンチ径(Φmm)2.2TKG品番9-0443-0603TKG品番(2017)6-0406-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする