UK(三宝)
エコクリーン18-8パンチングスープ漉し UK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)
21
18
21
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88766054
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.5
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
155
パンチ径(Φmm)
1.5
呼び寸法(cm)
21
直径×深さ(mm)
210×205
TKG品番
9-0442-1002
TKG品番(2017)
6-0407-0802