UK(三宝)
UK18-8パンチングスープ漉し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
18
18
21
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88766072
品番
9920518
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.5
柄長さ(mm)
155
パンチ径(Φmm)
1.5
呼び寸法(cm)
18
直径×深さ(mm)
180×170
TKG品番
9-0442-0901
TKG品番(2017)
6-0407-0701