- 18-8木柄みそこし ミネックスメタル 88766492

18-8木柄みそこし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88766492品番-
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質18-8ステンレス質量(kg)0.115サイズ外径(Φmm)80メッシュ18TKG品番9-0450-0702TKG品番(2017)6-0408-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする