新越ワークス(Three Snow)
TSステンレス ボイルバスケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法(cm)
16
16
18
20
22
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88766623
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
柄長さ(mm)
140
メッシュ
16
呼び寸法(cm)
16
直径×深さ(mm)
160× 80
TKG品番
9-0451-0401
TKG品番(2017)
6-0409-0401