新越ワークス(Three Snow)
TSステンレス ボイルバスケット
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
22
16
18
20
22
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88766657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
柄長さ(mm)
160
メッシュ
16
呼び寸法(cm)
22
直径×深さ(mm)
220×140
TKG品番
9-0451-0404
TKG品番(2017)
6-0409-0404