18-8平型ボール茶こし

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88766921 品番 -
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
外径(Φmm)105 材質18-8ステンレス 質量(kg)0.0405 呼び寸法(mm)105 外径×高さH(Φmm×mm)105×52 TKG品番9-0444-0401 TKG品番(2017)6-0405-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88766921
2025-12-20
用途:
釣りの撒き餌用に使用
宮本企画 様

撒き餌用に適当な物を探しておりステンレスでもあり購入。撒き餌のバラケ(分散)はこれから検証します。また寄せ餌(におい)に使用も検討しております。

対象商品:
88766921
2021-08-21
用途:
麦茶作り

色々飲み比べても
やっぱ麦粒から煮出したのが一番美味い
普通のボール状は他に使い道が無いけど
これはザルとして使えるので便利でした

対象商品:
88766921
2019-03-12
用途:
お茶の葉を入れて
その他業種

網目が細かくほとんどお茶葉が出てくる事がなく大満足!

対象商品:
88766946
2018-05-30
用途:
ドクダミ茶をいれる時
有限会社エスシーエス 様

ドクダミ茶は60度〜80度の温度で温度管理のできるポットにてお茶をたてています。
その際、今まで紙袋に詰めていましたが、詰める作業が大変でした。これにドクダミの茎と葉を細かく刻んであるものをこの茶こしに入れてポットに入れたまま、最後のお茶が無くなるまでポットに入れておけ、茶こしの中身交換のみで新しくお茶を作れるのがありがたい。残念ながらステンの鎖になっているので、糸をつけて、糸の部分をポットの蓋の隙間に通る様にしています。ステンノ細い針金であればこの目的にピッタリです。

対象商品:
88766921
2017-03-23
用途:
ヤカンでお茶を沸かすとき
ヘアーサロンさかい 様 (サービス業)

今までヤカンに付いている茶漉しで沸かしていたのですが 大きめのヤカンで半分以下で沸かすとき茶葉が湯に少ししか浸からず困っていたところ
この ボール茶漉しを見つけて 少量のお茶でも快適に沸かすことが出来
とても助かりとても良いものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする