曜日別特売
- TSステンレス プロストレーナー 新越ワークス(Three Snow) 88767007

TSステンレス プロストレーナー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)35
内容量1個注文コード88767007品番-
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質ステンレス鋼柄長さ(mm)260メッシュ16呼び寸法(cm)35直径×深さ(mm)350×120TKG品番9-0452-0106TKG品番(2017)6-0410-0106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88766964
2022-07-28
用途: ブラックベリージャム作りに使っています
不動産業

はっきり言って、プロの製品です。今まで使っていたストレーナーとは雲泥の差。すごいの一言。

3が参考にしています
対象商品 : 88766982
2021-04-25
用途: 大量のスープを作って、こす時。
喫茶マルミツ飲食業

とても丈夫で、なめらかな丸さで すごく使いやすいです。普段は小さい物を使っていたが、その5倍以上の量を気持ちよく こす事ができる。

1が参考にしています
対象商品 : 88766955
2020-11-04
用途: 粉ふるい
はっさく堂サービス業

小麦粉をふるいにかけるために買いました。使いやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 88766955
2020-05-07
用途: キッチン

軽くて、しっかりしてて、使い心地もよくて、
お気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 88767007
2017-05-22
用途: 出汁を漉す時に使います。
有限会社白河そば飲食業

出汁を漉す時に使います。寸胴の経にピッタリ合って使いやすいです。ステンレスで丈夫な作りも満足しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする