- 18-8イタリアンストレーナー シングル ミネックスメタル 88767104

18-8イタリアンストレーナー シングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)63×25
内容量1個注文コード88767104品番-
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
材質18-8ステンレス全長(mm)200質量(kg)0.04外径×高さH(Φmm×mm)63×25呼び寸法(inch)2.5TKG品番9-0452-0801TKG品番(2017)6-0410-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする