新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の ボール・ざる・漬物・米びつ
新越ワークス(Three Snow)の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
18-8 手付 スクイザル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88767323
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メッシュ
14
材質
SUS304
サイズ
特大
柄長さ(mm)
150
全長(mm)
370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×220×63
TKG品番
9-0452-0901
TKG品番(2017)
6-0410-0701