18-8シェイプライン 共柄スクイザル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88767375 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質ステンレス 全長(mm)338 サイズ 質量(g)128 間口W×奥行D×高さH(mm)338×191×160 メッシュ14メッシュ TKG品番9-0452-1002 TKG品番(2017)6-0410-0802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88767375
2021-05-19
用途:
ラーメンの湯切り
卸売・小売業

持ちやすく大きさがちょうどよく一人前づつすくって湯切りができる。
手入れも簡単です。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする