マルタマ
18-8ミニ横口スキンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88769274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
横口
容量(mL)
20
質量(g)
60
間口W×奥行D(mm)
70×48
柄長さ(mm)
225
TKG品番
9-0463-0401
TKG品番(2017)
6-0417-0501