- エコクリーン 18-8横口レードル 日本メタルワークス 88769877

エコクリーン 18-8横口レードル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)144
内容量1個注文コード88769877品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

IKDエコクリーンシリーズのレードル類はスポット溶接+ろう付け加工です。柄と本体の結合部分を従来の鋲止めではなく、スポット溶接+ろう付け加工によりすき間をなくし完全密着しています。雑菌類の付着、繁殖を防ぎゼロクリア加工で洗いやすく常に清潔に保つことができます。

材質18-8形状横口容量(mL)144間口W×奥行D(mm)114×84柄長さ(mm)280TKG品番9-0464-0208TKG品番(2017)6-0418-0208
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする