曜日別特売
SEK07 シーズ カス揚げ 下村工業 88771776

シーズ カス揚げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88771776品番SEK07
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ハンドル:抗菌剤入ポリプロピレン(耐熱110℃)金属部:ステンレス。抗菌加工

外径(Φmm)120全長(mm)315材質ステンレス・ポリプロピレンサイズ外径×全長(mm)120×315TKG品番9-0469-2901TKG品番(2017)6-0422-1701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする