シーズ ポテトマッシャー

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88771794 品番SEK09
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ハンドル:抗菌剤入ポリプロピレン(耐熱110℃)金属部:ステンレス。抗菌加工

全長(mm)258 材質ステンレス・ポリプロピレン 間口W×奥行D(mm)78×70 TKG品番9-0469-3001 TKG品番(2017)6-0422-1801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88771794
2021-04-29
用途:
ゆで卵をつぶすため

取っ手が片側にあるので洗うのが楽かなと思って購入しました。
洗うのが楽でしたが目的の卵をつぶすのがいつも使っているのと比較して細かくなりませんでした。
確かに洗うのは楽だったのでこの底辺の形状を細かくつぶれるようにもうちょっと仕切った方がつぶす機能が格段に向上してよいと思います。

対象商品:
88771794
2021-01-06
用途:
キッチンで調理

つぶす面の穴がシンプルなので洗う時、汚れがすぐに落ちます。
力が入るのかなと不安でしたがしっかり力はいりました。
こんなシンプルなスタイル素晴らしいアイデアですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする