タイガークラウン
18-8ティストレードル4 お玉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88772047
品番
2126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
これ一本でお玉・穴明お玉・アク取り・お玉の機能付
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
容量(mL)
50
質量(g)
170
寸法(直径Φ×柄)(mm)
82×221
TKG品番
9-0466-0502
TKG品番(2017)
6-0420-0702