- 耐熱抗菌お玉 田辺金具 88772643

耐熱抗菌お玉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)85
サイズ
間口W×奥行D(mm)95×80
TKG品番9-0467-1003
内容量1個注文コード88772643品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

容量:約85cc材質:金属部/ステンレススチール 樹脂部/66ナイロン 耐熱温度:-20~270℃

材質金属部:18-0ステンレス 他:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)全長(mm)300サイズ容量(mL)85間口W×奥行D(mm)95×80TKG品番9-0467-1003TKG品番(2017)6-0424-1003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする