ダルトン
セラミック レードルスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88773955
品番
CH01K12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,315
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トレイサイズ:Φ108材質:スタンド/スチール トレイ/セラミック
材質
スタンド:スチール トレイ:セラミック
タイプ
ダブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×115×180
トレイサイズ
Φ108
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0421-2302