大泉合成
18-8抗菌PPハンドル カラー万能トング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
305
305
255
色
ブルー
ホワイト
ピンク
ブルー
イエロー
グリーン
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88774524
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
金属部・ハンドル部共に抗菌です。耐熱120℃。抗菌加工。洗浄機対応
材質
【本体】18-8ステンレス【ハンドル】PP
全長(mm)
305
質量(kg)
0.084
色
ブルー
サイズ
大
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0488-1003
TKG品番(2017)
6-0434-1503