大泉合成
18-8抗菌PPハンドルカラー給食トング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88774603
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
金属部・ハンドル部共に抗菌です。耐熱120℃。抗菌加工。洗浄機対応
材質
【本体】18-8ステンレス【ハンドル】PP
全長(mm)
255
質量(kg)
0.054
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0488-1101
TKG品番(2017)
6-0434-1601